uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム替芯 SXR-80-38K
(2件のレビュー)
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
ボール径(Φmm)
0.38
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15476687
ハコSXR8038K.6
緑
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
15476696
ハコSXR8038K.15
赤
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
15476705
ハコSXR8038K.24
黒
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
15476714
ハコSXR8038K.33
青
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2022年11月22日発売 SXR-80-38K/05K/07K/10K 商品特徴動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった