締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)角ドライブ(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600打撃数(min-1[打撃/分])2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)全長×全高(mm)221×290(電池装着時)防塵防水性能IP56付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー適合バッテリーマルチボルト蓄電池内容量1台