曜日別特売

4K液晶テレビ (地上・BS・110度CS) 外付けHDD裏番組録画対応 U7Hシリーズ

4K液晶テレビ (地上・BS・110度CS) 外付けHDD裏番組録画対応 U7Hシリーズ - Hisense(ハイセンス)

その色は、見えないものまで映し出す。なめらかで美しい4K高画質。壁掛け対応。Bluetooth対応。ハイセンスの安心サービス。3年保証。
映画館のような臨場感:左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「ドルビーアトモス」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のように音に包まれる贅沢な映像体験が味わえます。
美肌リアリティーPro:白飛びや黒つぶれを抑えて、色調をきめ細やかに描き出すことで透明感のある美しい肌の質感を再現します。また、撮影環境などによって不自然に白飛びした人肌も美しい色彩で自然に再現します。

用途裏番組録画、ゲーム、スポーツ観戦、動画鑑賞に。4K対応 NEOエンジン Netflix Amazon Prime Video Disney+ Youtube Abema TV hulu dTV U-NEXT Rakuten TV Paravi DMM.com SPOOX NET.TV VIDAA仕様搭載VOD:Netflix/Amazon Prime Video/ Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/Rakuten TV/Paravi/DMM.com/SPOOX/NET.TV(OTA)付属品取扱説明書/保証書、赤外線リモコン(Bluetooth対応)、転倒防止ベルト、単三形乾電池×2、電源コード、スタンド1式種別プラットフォーム:VIDAA入力HDMI 4K:HDMI2.1x2(VRR/ALLM/eARC)HDMI2.0bx2機能ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)保証期間3年入力端子HDMI:4、ビデオ:1スピーカーフルレンジ×2/サブウーファーモード低遅延ゲーム:ゲームモードPro画素数3840×2160ヘッドフォン端子1音声出力光デジタル/端子:1パネル4K発売年2022年チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3、CATVパススルー方式対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
液晶サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1548419575U7H28.7(スタンド含む)壁掛け対応あり(VESA 400×300)75型167.5×37.7×103.3USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1)
オープン
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1548415943U7H9.3(スタンド含む)壁掛け対応あり(VESA 200×200)43型96.2×20.9×59.7USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1)、LAN:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
1548416850U7H12.4(スタンド含む)壁掛け対応あり(VESA 300×200)50型116.7×30.6×70.4USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1)、LAN:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
1548417755U7H13.2(スタンド含む)壁掛け対応あり(VESA 300×200)55型123×30.6×76.7USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
1548418665U7H19.1(スタンド含む)壁掛け対応あり(VESA 400×200)65型144.9×30.6×89.3USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1548420485U7H42(スタンド含む)壁掛け対応あり(VESA 600×400)85型190.3×45.3×117.1USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする