2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵

2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 - Hisense(ハイセンス)

4Kで培った高画質処理技術をNEOエンジン2Ksmartとして搭載。録画機能で高い操作性を実現。ノイズの少ない、クリアな映像へ。美しい映像でストレスフリーなゲーム体験を。ハイセンスの安心サービス。3年保証。
エリア別クリア復元:映像の特徴に合わせて画面上の複数のエリアを解析。デティールの細かいエリアは精細感を引き上げ、ノイズが目立ちやすい平坦なエリアは、より滑らかな映像表現となるようノイズリダクションを実施。
AIネット映像高画質処理:ネット配信の映像やVODコンテンツを分析し、色温度/色濃度/輝度/ダイナミックガンマ補正など最適な映像処理を行います。低解像度から高解像度のコンテンツまで、様々な映像を高品位に再現します。

用途裏番組録画、ゲーム、スポーツ観戦、動画鑑賞に。3波Wチューナー内蔵 液晶TV 高画質 ノイズ 低遅延 NEOエンジン2方式CATVパススルー対応機能【録画】現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約、【再生】再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、連続コマ戻し、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生保証期間3年スピーカーフルレンジ×2バックライト直下型LEDパネル2KHDMI規格入力:2箇所発売年2022年サラウンドありチューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
消費電力(W)
寸法(cm)
コントラスト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1548424740A40H約5.4壁掛け対応あり(VESA 100×200)74画面:87.8×48.55000:1
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1548422924A40H約2.7壁掛け対応あり(VESA 200×200)46画面:52.1×29.33000:1
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
1548423832A40H約4.1壁掛け対応あり(VESA 100×200)53画面:69.8×39.21200:1
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする