壁掛けができるかんたんCDコンポ

壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ - とうしょう

壁掛け/置き型と両方で楽しめる薄型CDプレイヤー。インテリアを邪魔しないシンプルデザイン。
シンプルな機能でかんたん操作。Bluetooth受信機能あり。Wスピーカー搭載。手元で操作できるリモコン付き。

用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。壁掛け。スリム。おしゃれ。付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、リモコン質量(g)900出力(W)スピーカー:1.2×2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9電源コード(m)約1.5外部出力端子外部入力端子(AUX)/イヤホン3.5mmミニジャックコード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×6.2×20.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15485105WM-2760BTWホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15485114WM-2760BTSシルバー
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする