曜日別特売

ワイヤレスチャージャー&ルームライト

ワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワンワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワンワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワンワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワンワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワンワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワンワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワンワイヤレスチャージャー&ルームライト - トレードワン

タッチセンサーLEDライトとワイヤレス充電器が一体化。Qi充電器としても、ルームライトとしても使えて、とっても便利。
お手持ちのスマートフォンやワイヤレスイヤホンを置くだけで充電できる。
付属のUSB-Cケーブルを使えば、ワイヤレスとケーブルの2台同時に充電が可能。
ルームライトはタッチするだけの簡単操作。ライトカラー切替や無段階調光が操作できる。
ライトカラーは3色。温かみのある光の電球色、自然光に近い昼白色、電球色と昼白色の中間の温白色。

用途スマートフォンの充電に。Qi充電。ワイヤレス充電器。スタンドライト。LEDライト。勉強。読書。仕事。インテリアライト。付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書材質天然木、ポリカーボネート樹脂、その他ホワイト&ウッド質量(g)270出力電圧(V)USB:5、USB:1入力電圧(V)9定格出力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×8×18.5ライト種類LED入力電流(A)2充電方式ワイヤレス充電(Qi充電)、USB充電(Type-C)光束(Lm)最大:約64調光方式無段階入力コネクタ形状:USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1548513930717
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする