曜日別特売

メンズマユシェーバー

メンズマユシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)

肌に優しく使い易い。剃って、整えて、簡単イケメン眉。くるくるとなぞるように滑らせるだけで、眉、鼻まわり、口まわり、手指等の細部のムダ毛をきれいに剃ることができる。
肌に直接刃が触れない、安心安全の小型回転刃を採用。誤って剃ってしまいやすい眉下や口元の皮膚がたるみやすい部分も、傷つける事なくキレイに剃れる。お手入れしにくい鼻の入り口付近もしっかり剃れる。持ち易いスティックタイプで、ポーチに入り、携帯に便利。

用途アイブロウシェーバー フェイスシェーバー 眉毛用 回転式 小型シェーバー 眉毛カッターブラック質量(g)26電源単4型アルカリ乾電池1本使用(別売り)使用時間約90分間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2×12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15485184ES-272
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする