グリルサンドメーカー ダブル

グリルサンドメーカー ダブル BRUNO(ブルーノ)

朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドやパニーニが手早く完成するほか、ダブルサイズは付属プレートでお肉グリルなど本格料理が愉しめます。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華やかに彩ります。

付属品グリルプレート 質量(kg)約3 電源AC100V コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×240×145 機能タイマー付き、プレート取りはずし可、温度調節、油受けトレイ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15485674 BOE084-RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15485690 BOE084-GRG グレージュ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする