曜日別特売

RABLISS KO300 【PSE認証取得】パネルヒーター

RABLISS KO300 【PSE認証取得】パネルヒーター - 小林薬品

火の使わない暖房器具なので介護施設や保育の現場等でも
安心してお使い頂けます。
【オフィスや勉強部屋に、足元あたたか!!】
自動切りタイマー付遠赤外線デスクヒーターです。
冷房で足元が冷える季節にぴったりです!!
こたつが置けないダイニングやお子様の学習机、オフィスデスクにおすすめです。
【遠赤外線で、勉強や仕事効率アップ!!】
エアコンのように乾燥してのどが痛くなるようなことがないのもうれしい。
部屋の暖房は効いているのに足は寒くてひざ掛けが手放せない方にお勧めです。
【自動切りタイマーで安心・安全!!】
温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置の自動OFFタイマー付き、
万が一消し忘れてしまった場合でも自動で電源が切れる便利な機能。

質量(kg)約1.5グレー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)180±10外形寸法(cm)約100×51(広げた状態)電源コード(m)約1.5温度設定強(60-70℃)/中(50~60℃)/弱(40~50℃)切タイマー4時間で自動電源OFF内容量1ケース(10個)
注意
※本体に布をかぶせないで下さい。
※ご使用の向き(天地)にご注意下さい正しくお使いいただきませんと電源は入りません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15508300KO300
オープン
53,900
59,290(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする