ブロードウォッチ
アルコール呼気チェッカー
見易い大型画面表示。
使いやすいシンプルな操作性。
「安全」「警告」「危険」測定結果により分かりやすい表示。
用途
呼気中のアルコール濃度を確認
仕様
準備時間:約10秒、吹き込み時間:約10秒
材質
ABS
寸法(mm)
約105×30×17
質量(g)
約30
電源(V)
USB:DC5
電池
充電式(150mAH/3.7V)
測定誤差
±10%
動作温度(℃)
-10~50
内容量
1個
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15490976
ALCHOL-CHECK
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください