今村紙工
パレット用ダンボールシート
パレット運送用のダンボールシート。
用途
大切な荷物をパレットで運送する時の汚れの防止に。
材質
再生紙
フルート
B
ライナー
C5
形状
板状
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
入数(枚)
50
縦幅(mm)
1100
坪量(g/m
2
)
160
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15491028
Y-001
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る