曜日別特売

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB - 京セラ

「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。
新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。
連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。
用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。
新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。

用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
内接円(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15507539CPGB080204T00815ME KBN020マルチエッジ3.5(有効)1.93.57.94
7,580
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15507548CPGB090302T00815ME KBN020マルチエッジ4.5(有効)2.64.59.525
7,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
15507557CPGB090304T00815ME KBN020マルチエッジ4.5(有効)2.64.59.525
7,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
15507566CPGB090304S01225MES KBN020マルチエッジ・汎用4.5(有効)2.54.59.525
7,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
15507575CPGB090308S01225MES KBN020マルチエッジ・汎用4.5(有効)2.54.59.525
7,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15507584CPGB080204S01035MET KBN020マルチエッジ・タフ仕様3.5(有効)1.93.57.94
7,580
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
15507600CPGB080208S01035MET KBN020マルチエッジ・タフ仕様3.5(有効)2.23.57.94
7,580
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
15507609CPGB090304S01035MET KBN020マルチエッジ・タフ仕様4.5(有効)2.54.59.525
7,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
15507618CPGB090308S01035MET KBN020マルチエッジ・タフ仕様4.5(有効)2.54.59.525
7,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020 PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする