高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ

「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。
新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。
連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。
用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。
新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。

用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 形状マルチエッジ・タフ仕様 穴径(Φmm)4.4 寸法D1(Φmm)4.4 内接円(mm)9.525 刃先S01035 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプポジティブ 寸法IC(mm)9.525 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15507898 TPGW160404S01035MET KBN020 (有効)1.8 0.4 1.8 0.4
11,190
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
15507907 TPGW160408S01035MET KBN020 (有効)1.5 0.8 1.5 0.8
11,190
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020 PV

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする