TAKEX(タケナカエンジニアリング)
寒冷地用ヒーター
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
配線接続
電源電圧(V)
使用可能温度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509149
HTF-24A
PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ
6(1枚)
リード線式
AC/DC24 (極性なし)
-25~+30℃
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509158
HTF-100
PB-○○Fシリーズ、PB-IN-○○HFシリーズ、BUS-○○HFシリーズ、PB-IN-○○AT、PB-IN-○○SW、COM-IN-○○HF
約120 (1枚)
端子接続 (M3セルフアップ端子)
AC100(50/60Hz)
-25~+55℃
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください