TAKEX(タケナカエンジニアリング)
埋込ボックス
赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の埋込ボックスです
付属品
取付ネジ:4本、コンクリートプラグ:4本
材質
SUS304、 ヘアライン仕上
質量(g)
600
設置場所
屋外・屋内
光軸調整範囲
[水平±20°/垂直±10°]PXB-TEシリーズ/BUS-TX シリーズ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509176
BU-60TEX
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください