TAKEX(タケナカエンジニアリング)
L字型ポール
付属品
膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個
材質
鋼管
質量(g)
2本1組:約3400(付属品をのぞく)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509237
KP-30L
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509246
KP-30L(B)
電着塗装(黒)
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください