曜日別特売

パッシブセンサー送信機

パッシブセンサー送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
材質樹脂内容量1台
全7種類を絞り込む
質量(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15509255TX-103(BL)250(電池含む)-10~+50縦付け時:屋外/屋内:壁面・ポール (防雨構造 IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内:壁面・天井 (非防雨構造)
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509264TXF-105WL(BL)270(電池を含む)-10~+50屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
45,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509280TXF-105LL(BL)270(電池を含む)-10~+50屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
45,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509289TX-123WL130-15~+55屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
35,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509298TX-123NL約150(電池のぞく)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)屋内天井面(別売アタッチメントにて壁付可)
35,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509307TX-123SL約150(電池のぞく)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)屋内天井面(別売アタッチメントにて壁付可)
35,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509316TX-123PIL約150(電池のぞく)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)屋内壁面
35,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする