アーテック[学校教材・教育玩具]
立入禁止テープ 25mx75mm
(1件のレビュー)
日本語と英語表記の立入禁止テープ
イベントにも使える!
セット内容
本体のみ
材質
PE
寸法(mm)
500×75×0.05
文字内容
立入禁止
取付方式
テープタイプ
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ地色
黄
テープ厚さ(mm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509605
35527
オープン
¥
355
¥391
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください