グリッ!とスプレー

グリッ!とスプレー - エンプレイスグリッ!とスプレー - エンプレイスグリッ!とスプレー - エンプレイスグリッ!とスプレー - エンプレイス

四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。

用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。適合使用可能数:タイヤ8~12本材質プラスチック、アルミ質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5内容量1本
注意
※本製品の効果は路面状況によって異なります。
※走行距離や走行時間にかかわらず効果が薄れたときは再度スプレーをしてください。
※缶をよく振ってから付属ストローをさしてご使用ください。
※スプレーするタイヤの付着物(雪、土等)は事前に取り除いてからご使用ください。
※タイヤが濡れている場合は布等で拭き取ってからご使用ください。
※駆動輪だけではなく四輪すべての接地面に均等にスプレーしてください。
※※車体を前後し接地面にまんべんなくスプレーしてください。
※ハンドルを左右に切ってからスプレーをすると作業がし易くなります。
※タイヤ側面や車体、ホイールに誤ってスプレーしないよう十分に注意ください。
※スプレーの後、粘着効果のため10分程度走行しないでお待ちください。
※走行速度は30km/h以下で厳守ください。
※ご使用後は本製品内部での目詰まりを防止するため、本製品を逆さにした状態で2から3秒間噴射してください。
※シーズン内に再度お使いになる場合は、ストローの目詰まりにご注意ください。
※直射日光が当たらず温度が40度未満の場所で保管してください。
※夏季の車内放置(トランク、グローブボックス含む)は絶対にお止めください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15510095NP-S420
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする