ハイポネックスジャパン
ライゾー
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
用途
植物が本来持っている生長機能を引き出します。
成分
窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他の成分 アミノ酸58%、ビタミン他
適合作物
植物全般用
商品タイプ
業務用
内容量
1本(1kg)
取扱説明書:
(0.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510384
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください