JSグループ
建設機械標識 (穴4スミ)
用途
工事現場の安全対策のために
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
600×450(穴4スミ)
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15517436
WE62-合図はハッキリ!「グーパー運動」実施中
合図はハッキリ「グーパー運動」実施中
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15517445
WE63-誘導なしではバックしない
誘導なしではバックしない
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください