SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポップアップ排水栓上部
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途
洗面器の排水栓として
範囲(mm)
挟み込み:35~40
外径(Φmm)
排水栓:63
レバー長さ(mm)
キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続部径(Φmm)
Sトラップとの接続部:32
内容量
1個
注意
※ポップアップの引棒は付属していません。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
※本品は、LAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です。JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15511915
H7040-X-32
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください