キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。泡沫アダプター・座金付吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。