T-丼麺 本体

T-丼麺 本体 - 福助工業

お店の味をお家で堪能!テイクアウト専用容器!
保温性・断熱性に優れた発泡素材の本体で出来たて感をお届けします。
ラーメン、うどん、丼ものなど、耐熱素材の為温かい麺、具材をそのまま盛り付けできます。
ボリューム満点のどんぶり容器
内嵌合タイプの容器で汁漏れしにくく安心です。
側面の凸凹で滑りにくい。
「温」にも「冷」にも、シーン別に対応。

用途テイクアウト専用容器材質PP発泡容量(mL)700(首下)直径(Φmm)198高さ(mm)61外寸(mm)198×198電子レンジ適合容量(g)ご飯:350、スープ:400mL商品タイプ本体内容量1ケース(50枚×6袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156128190721069
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする