曜日別特売

短形波カーインバーター 300WPD

短形波カーインバーター 300WPD - BESTEK

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力300Wまでの電子機器に給電可能です。
ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)、PD出力 (DC5V/3A 、DC9V/2A、 DC12V/1.5A)で色々な電子機器を同時に充電できます。
停電の時に非常時電源供給としても重宝します。

材質アルミレッド最大出力(W)350本体質量(g)450出力電圧(V)AC100、55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)定格出力(W)300出力波形矩形波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート(2口) PDポート瞬間出力(W)最大700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541550MRI3010BU-PD
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15541550MRI3010BU-PD44704715MRI1510HUMRI3010BU-PD 矩形波カーインバーター 150W BESTEK 44704715矩形波カーインバーター 150WBESTEK1台
3,598
税込3,958
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする