タイガー魔法瓶
電子ジャー〈炊きたて〉保温専用
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色
カトレア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
消費電力(W)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541385
JHG-A111
6合
保温米飯:1.1
22(平均保温電力)
2.1
30.2×27.1×26.2
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15541394
JHG-A181
10合(1升)
保温米飯:1.8
28(平均保温電力)
2.5
32.2×29.1×29.2
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15541410
JHG-A271
15合(1升5合)
保温米飯:2.7
32(平均保温電力)
3
32.4×31.1×32.6
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください