曜日別特売

西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404

西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 - 西川

ベッドでもフローリングでも1枚で使える厚さ7cmの高反発ウェーブウレタンマットレス。
8万回の圧縮試験済のウレタンは、高反発素材で寝返りラクラク、ウェーブ加工を施すことで通気性に配慮。
丸めやすく取り扱いしやすいのも特徴。
表生地はやわらかニット生地、フィット性が高く、側生地を取り外して洗濯可能。
ベルトで留めてコンパクト、持ち運びもラクラク。
圧縮形状でお届け。開封後高さ7cmの厚みまで回復します。

材質外装生地:ポリエステル100%ブルーサイズシングル構造1枚もの波型(三つ折)反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)97×195×7内容量1枚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541419JC02009414230
オープン
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする