サンナップ
HM動物カップ
3頭の動物柄がアソートで入っていて、おしゃれなペーパーカップです。
7オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
205
直径(Φmm)
72.6
高さ(mm)
79.3
容量(オンス)
7
柄
動物
底径(Φmm)
51.5
入数
100個
内容量
1袋(100個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541760
C20100ZHM
オープン
¥
689
¥758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください