ソフラあごバンデージII

ソフラあごバンデージII - 竹虎ソフラあごバンデージII - 竹虎ソフラあごバンデージII - 竹虎ソフラあごバンデージII - 竹虎ソフラあごバンデージII - 竹虎ソフラあごバンデージII - 竹虎ソフラあごバンデージII - 竹虎ソフラあごバンデージII - 竹虎

2点留めのシンプルな装着方法でより使いやすくなりました
面ファスナーで頭の形に合わせて固定力を調整可能
綿主体のソフトな素材であごを気持ちよく固定

用途顎関節の脱臼時や施術後の固定に材質綿、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステルベージュ首廻り(cm)30~42内容量1枚
注意
※値がぎりぎりの場合は1サイズ下をおすすめします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15544700007332S(顔廻り)55~62
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
15544709007333M(顔廻り)62~69
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
15544718007334L(顔廻り)69~76
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする