ANEX
スリットドライバースタービータイプ フック付
フック付
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)
高精度ブラックポイント仕上げ。
狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)
PP、TPE
全長(mm)
60
質量(g)
43
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15544849
7020-F-6-60
-6
15
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください