ANEX
ピンセット2本組袋入
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途
脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
材質
ステンレス
先端形状
直/先曲
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15544964
ATW-S1
先端ギザ(直/先曲)
125
125
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15544980
ATW-S2
先端ギザ(直/先曲)
150
150
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
15544989
ATW-S3
AA(直/先曲)
125
125
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15544998
ATW-S4
AA(直/先曲)
150
150
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください