マイクロファイバーロール

マイクロファイバーロール - 重光商事マイクロファイバーロール - 重光商事マイクロファイバーロール - 重光商事マイクロファイバーロール - 重光商事マイクロファイバーロール - 重光商事

業界初!ちぎって使える!
独自の技術により業界初のちぎって使えるマイクロファイバーが完成。ミシン目がついているので女性やお子様でも簡単に使いたい分だけお使いいただけます。
ロールタイプなので場所も取りません。直径8マイクロメートル以下、髪の毛およそ100分の1の細さの極細繊維が汚れをしっかりキャッチ!台所の油汚れや水垢・車体の泥や汚れも綺麗に拭き取ります。

用途台所の油汚れ、水垢、洗車時の拭き取り、タオル、清掃、ガラスの拭き取り材質ポリエステル、ナイロンブルー区分新品寸法(cm)ロール:15×15×251ロール(枚)50シートサイズ(cm)25×25内容量1ロール(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1554646807-049
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする