| 15546739 | WL40W1-DAC4A-R/E/A | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | ¥67,500 | ¥57,980 | ¥28,980 アウトレット | ¥31,878(税込) |
| | 残り1点です |
| 15546678 | WL40W1-DAC4A-S/S/A | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546687 | WL40W1-DAC4A-S/S/A/Q | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546696 | WL40W1-DAC4A-S/E/A | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546705 | WL40W1-DAC4A-S/E/A/Q | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546714 | WL40W1-DAC4A-R/S/A | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546730 | WL40W1-DAC4A-R/S/A/Q | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546748 | WL40W1-DAC4A-R/E/A/Q | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546757 | WL40W1-DAC4A-S/S/A/C01 | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546766 | WL40W1-DAC4A-S/S/A/Q/C01 | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546775 | WL40W1-DAC4A-S/E/A/C01 | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546784 | WL40W1-DAC4A-S/E/A/Q/C01 | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546800 | WL40W1-DAC4A-R/S/A/C01 | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546809 | WL40W1-DAC4A-R/S/A/Q/C01 | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546818 | WL40W1-DAC4A-R/E/A/C01 | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546827 | WL40W1-DAC4A-R/E/A/Q/C01 | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546836 | WL40W1-DAC4A-S/S/A/C02 | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546845 | WL40W1-DAC4A-S/S/A/Q/C02 | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546854 | WL40W1-DAC4A-S/E/A/C02 | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546870 | WL40W1-DAC4A-S/E/A/Q/C02 | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546879 | WL40W1-DAC4A-R/S/A/C02 | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546888 | WL40W1-DAC4A-R/S/A/Q/C02 | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546897 | WL40W1-DAC4A-R/E/A/C02 | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546906 | WL40W1-DAC4A-R/E/A/Q/C02 | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546915 | WL40W1-DAC4A-S/S/A/C03 | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546924 | WL40W1-DAC4A-S/S/A/Q/C03 | 付属:スリーブアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546940 | WL40W1-DAC4A-S/E/A/C03 | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546949 | WL40W1-DAC4A-S/E/A/Q/C03 | 付属:ルーフトップアンテナ | 12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546958 | WL40W1-DAC4A-R/S/A/C03 | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546967 | WL40W1-DAC4A-R/S/A/Q/C03 | 付属:スリーブアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |
| 15546976 | WL40W1-DAC4A-R/E/A/C03 | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | なし | | | |
| 15546985 | WL40W1-DAC4A-R/E/A/Q/C03 | 付属:ルーフトップアンテナ | 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) | あり | | | |