曜日別特売

ワイヤレスI/O WL40 シリーズ ワイヤレスゲートウェイ

ワイヤレスI/O WL40 シリーズ ワイヤレスゲートウェイ - MG(旧エム・システム技研)

920MHz帯特定小電力無線局親機を実装しています。920MHz帯の特定小電力無線局は、RS-485透過タイプでModbus-RTUプロトコルの通信が可能です。920MHz帯の特定小電力無線通信のModbus-RTU(RS-485)とEthernetのModbus/TCP(Ethernet)のプロトコルを変換します。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。

仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更適合電線(mm2)0.2~2.5、剥離長 10mmランプ通信状態表示:Link、Link100ケーブル伝送:10BASE-T(STPケーブル カテゴリ5)、100BASE-TX(STPケーブル カテゴリ5e)保守管理miniUSB typeB メスコネクタ伝送方法10BASE-T/100BASE-TX通信規格IEEE 802.3u供給電源コネクタ形スプリング式端子台(T字型分岐プラグ)無線通信方式SMA型同軸コネクタ伝送速度10/100Mbps(Auto Negotiation機能付)イーサネット対応RJ-45モジュラジャック最大セグメント長(m)100内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
アンテナ
付加コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15546994WL40EW2-S/S/A12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
89,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547010WL40EW2-S/S/A/Q12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
85,000
取扱い終了
返品不可
15547019WL40EW2-S/E/A12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
92,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547028WL40EW2-S/E/A/Q12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
87,500
取扱い終了
返品不可
15547037WL40EW2-R/S/A24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
89,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547046WL40EW2-R/S/A/Q24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
85,000
取扱い終了
返品不可
15547055WL40EW2-R/E/A24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
92,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547064WL40EW2-R/E/A/Q24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
87,500
取扱い終了
返品不可
15547080WL40EW2-S/S/A/C0112V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547089WL40EW2-S/S/A/Q/C0112V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547098WL40EW2-S/E/A/C0112V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547107WL40EW2-S/E/A/Q/C0112V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547116WL40EW2-R/S/A/C0124V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547125WL40EW2-R/S/A/Q/C0124V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547134WL40EW2-R/E/A/C0124V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547150WL40EW2-R/E/A/Q/C0124V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547159WL40EW2-S/S/A/C0212V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547168WL40EW2-S/S/A/Q/C0212V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547177WL40EW2-S/E/A/C0212V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547186WL40EW2-S/E/A/Q/C0212V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547195WL40EW2-R/S/A/C0224V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547204WL40EW2-R/S/A/Q/C0224V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547220WL40EW2-R/E/A/C0224V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547229WL40EW2-R/E/A/Q/C0224V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547238WL40EW2-S/S/A/C0312V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547247WL40EW2-S/S/A/Q/C0312V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547256WL40EW2-S/E/A/C0312V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547265WL40EW2-S/E/A/Q/C0312V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547274WL40EW2-R/S/A/C0324V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナなし
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547290WL40EW2-R/S/A/Q/C0324V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:スリーブアンテナあり
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547299WL40EW2-R/E/A/C0324V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナなし
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15547308WL40EW2-R/E/A/Q/C0324V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付属:ルーフトップアンテナあり
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする