たっぷり干せる大容量パラソル物干し3段

たっぷり干せる大容量パラソル物干し3段 - ベストコたっぷり干せる大容量パラソル物干し3段 - ベストコたっぷり干せる大容量パラソル物干し3段 - ベストコたっぷり干せる大容量パラソル物干し3段 - ベストコたっぷり干せる大容量パラソル物干し3段 - ベストコたっぷり干せる大容量パラソル物干し3段 - ベストコ

タオル掛け部は上段20本、中段20本、下段20本とたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のタオルハンガーは取り外し可能
組立時工具不要

材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)約880×880×1700ライトグレー質量(g)約1950耐荷重(kg)約12RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15547500NY-278
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする