竹虎
ソフラあごバンデージII
2点留めのシンプルな装着方法でより使いやすくなりました
面ファスナーで頭の形に合わせて固定力を調整可能
綿主体のソフトな素材であごを気持ちよく固定
用途
顎関節の脱臼時や施術後の固定に
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
色
ピンク
首廻り(cm)
適合:30~42
内容量
1枚
注意
※値がぎりぎりの場合は1サイズ下をおすすめします
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547317
007322
S
顔廻り:55~62
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15547326
007323
M
顔廻り:62~69
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15547335
007324
L
顔廻り:69~76
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください