曜日別特売

ポットウィズソーサー

ポットウィズソーサー - CLOVER(クローバー)ポットウィズソーサー - CLOVER(クローバー)ポットウィズソーサー - CLOVER(クローバー)

ゴールドのソーサーがアクセントのシンプルなフォルムの鉢カバー。
シックなカラーでグリーンがよく映えます。
鉢カバーだけでなく、小物入れとしても。
ポットとソーサーが取り外し可能なので別々でもお使いいただけます。

材質ホワイト×ゴールド穴の有無鉢底:なし寸法(Φ×高さH)(cm)21×21、ソーサー:21×5内径(Φcm)20内容量1個
注意
※ポット・ソーサー共に、商品を塗装する際にフック掛けをして塗装を行われた為小さな穴がございます。予めご了承ください。詳しくは商品画像をご覧ください。
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18521468CYF956018
3,100
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする