SUNNYLIFE(サニーライフ)
インフレータブルプール
他人と被らないインパクトがあるデザインプール。
大人でもゆったり入れて、パーティやバーベキュー、おうち時間にぴったりのグッズです。
地中海をイメージさせるカラーと印象的な目のデザイン。
仕様
空気入:必要
材質
ポリ塩化ビニル
質量(kg)
2.5
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×120×39
適合年齢(歳)
6歳以上
内容量
1個
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※本品は水中用の製品ではございません。決して水中や水上で使用しないでください。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込まないようご注意ください。
※炎天下に置くと、本品が柔らかくなる場合がありますが、空気の追加注入はひかえるか、少量にしてください。
※極端に温度が高い場所、もしくは低い場所での空気の注入はおやめください。破損の原因となります。
※製品の使用に伴い、定期的に擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※真水で汚れを落とし陰干しして湿気の少ない所に保管してください。保管の際は必ず空気を抜き、バルブを閉めた状態にしてください。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524828
CXB645564
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください