トライメイト
マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途
充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
形状
U字型
質量(g)
5
出力(W)
100(PD)
転送速度(Gbps)
40
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547789
TR-MA003-U
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください