曜日別特売

ハピア 片引き戸枠左引手 枠見込み154mm

ハピア 片引き戸枠左引手 枠見込み154mm - DAIKEN(旧:大建工業)

ハピア片引き戸用枠材左引手
枠見込み154mm

仕様左引手幅(mm)1645クリアベージュ高さ(mm)2045奥行(mm)154内容量1セット
注意
※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15548017VAD2-14MJ-LCNC
37,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする