曜日別特売

フラワーズ ガーデン カップ付

フラワーズ ガーデン カップ付 - ベストコフラワーズ ガーデン カップ付 - ベストコ

鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
プラカップ付
水抜き穴(約Φ2cm)付で根腐れ防止
水抜き穴つきでプラカップを取り外すとそのまま鉢として使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアにも馴染む

材質本体:鉄、プラカップ:PET質量(g)(約)120タイプ水抜き穴×1個穴径(Φmm)水抜き:20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15551124NE-730(約)135×135×245ハンキングポット
559
615(税込)
9日以内出荷
15551140NE-731(約)160×125×135ポット
649
714(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする