曜日別特売

ボタニカル ガーデン バスケット カップ付

ボタニカル ガーデン バスケット カップ付 - ベストコボタニカル ガーデン バスケット カップ付 - ベストコ

鉢や小物入れとしても使えるブリキアイテム
水抜き穴(Φ2mm)付きで、プラカップを外すとそのまま鉢として使用可能
プラカップ付で鉢カバーや小物入れとして使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアとしても使用できます

寸法(mm)(約)305×260×235サイズS質量(g)(約)510穴径(Φmm)水抜き:2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15551264NE-744本体:鉄、プラカップ:PET、ハンドル:天然木ホワイト
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
15551280NE-745本体:鉄、プラカップ:PETワームグレー
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする