| 15561789 | BA15-121 0.4MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.4 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561798 | BA15-121 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | -0.1~0 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561807 | BA15-121 0.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.6 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561816 | BA15-121 15MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | 1.5級相当 | 0~15 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561825 | BA15-123 0.4MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.4 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561834 | BA15-123 4MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~4 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561850 | BA15-123 6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~6 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561859 | BA15-171 0.4MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.4 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561868 | BA15-171 0.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561877 | BA15-171 1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~1 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561886 | BA15-171 6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561895 | BA15-171 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | -0.1~0 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561904 | BA15-173 0.1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.1 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561920 | BA15-173 0.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561929 | BA15-173 1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~1 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561938 | BA15-173 1.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | 0~1.6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561947 | BA15-173 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付金具) | 60 | JIS1.6級 | -0.1~0 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15561956 | BA15-221 0.4MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.4 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561965 | BA15-221 0.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.6 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561974 | BA15-221 2.5MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~2.5 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561990 | BA15-221 6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~6 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15561999 | BA15-221 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | -0.1~0 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15562008 | BA15-223 0.2MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | 1.5級相当 | 0~0.2 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15562017 | BA15-223 0.4MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.4 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15562026 | BA15-223 0.5MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | 1.5級相当 | 0~0.5 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15562035 | BA15-223 1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~1 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15562044 | BA15-223 1.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~1.6 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15562060 | BA15-223 6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~6 | G1/4B | 気体・液体 | | | |
| 15562069 | BA15-271 0.4MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.4 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562078 | BA15-271 0.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562087 | BA15-271 1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~1 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562096 | BA15-271 1.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~1.6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562105 | BA15-271 2.5MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~2.5 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562114 | BA15-271 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | -0.1~0 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562130 | BA15-271 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | -0.1~0.1 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562139 | BA15-273 0.1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.1 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562148 | BA15-273 0.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~0.6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562157 | BA15-273 1MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~1 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562166 | BA15-273 1.6MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~1.6 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562175 | BA15-273 25MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | 0~25 | R1/4 | 気体・液体 | | | |
| 15562184 | BA15-273 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | D枠(埋込型取付穴) | 60 | JIS1.6級 | -0.1~0 | R1/4 | 気体・液体 | | | |