曜日別特売

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査書類4点セット付)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査書類4点セット付) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査書類4点セット付) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査書類4点セット付) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査書類4点セット付) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10(検査書類4点セット付) - 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約800校正証明書付き内容量1セット
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15567450BE10-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567459BE10-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567468BE10-131 0.25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567477BE10-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567486BE10-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567495BE10-131 1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567504BE10-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567520BE10-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567529BE10-131 4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567538BE10-131 6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567547BE10-133 0.16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567556BE10-133 0.1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567565BE10-133 0.25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567574BE10-133 0.4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567590BE10-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567599BE10-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567617BE10-133 2.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567626BE10-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567635BE10-133 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567644BE10-133 1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567660BE10-133 10MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567669BE10-133 4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567678BE10-133 6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567687BE10-131 0~30kPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当-G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567696BE10-131 0~40kPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567705BE10-131 0~50kPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当-G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567714BE10-131 0~0.05MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.05G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567730BE10-131 0~0.06MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.06G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567739BE10-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567748BE10-131 0.3MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567757BE10-131 0.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567766BE10-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567775BE10-131 2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567784BE10-131 3MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~3G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567800BE10-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567809BE10-131 5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567818BE10-131 7MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~7G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567827BE10-131 10MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567836BE10-131 15MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~15G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567845BE10-131 16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~16G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567854BE10-131 20MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~20G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567870BE10-131 25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567879BE10-131 35MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~35G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567888BE10-131 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0.1G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567897BE10-131 -0.1~0.16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0.16G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567906BE10-131 -0.1~0.2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当-0.1~0.2G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567915BE10-131 -0.1~0.25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0.25G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567924BE10-131 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当-0.1~0.3G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567940BE10-131 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0.4G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567949BE10-131 -0.1~0.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)1001.5級相当-0.1~0.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする