曜日別特売

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15(検査書類4点セット付)

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15(検査書類4点セット付) - 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15(検査書類4点セット付) - 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約800呼びDU外径(Φmm)100測定流体気体・液体校正証明書付き内容量1セット
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
種類
精度
接続ねじ
材質(ブルドン管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15575545BE15-131 0~40kPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BC6872
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575554BE15-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BC6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575570BE15-131 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BC6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575579BE15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BC6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575588BE15-131 3MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G3/8BC6872
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575597BE15-131 10MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575606BE15-131 25MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575615BE15-131 35MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G3/8BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575624BE15-133 0.1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575640BE15-133 0.2MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G3/8BSUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575649BE15-133 0.25MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575658BE15-133 0.3MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G3/8BSUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575667BE15-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575676BE15-133 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575685BE15-133 1.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G3/8BSUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575694BE15-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575710BE15-133 4MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575719BE15-133 6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575728BE15-133 10MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575737BE15-133 15MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G3/8BSUS316
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575746BE15-133 25MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575755BE15-133 60MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575764BE15-133 100MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BSUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575780BE15-141 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BC6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575789BE15-141 1.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BC6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575798BE15-141 4MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575807BE15-143 0.2MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G1/2BSUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575816BE15-143 0.4MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575825BE15-143 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575834BE15-143 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575850BE15-143 1.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G1/2BSUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575859BE15-143 1.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575868BE15-143 2MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G1/2BSUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575877BE15-143 2.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575886BE15-143 3.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G1/2BSUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575895BE15-143 4MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575904BE15-143 5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G1/2BSUS316
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575920BE15-143 6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575929BE15-143 7MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G1/2BSUS316
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575938BE15-143 25MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級G1/2BSUS316
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575947BE15-143 35MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当G1/2BSUS316
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575956BE15-181 0.1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級R3/8C6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575965BE15-181 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級R3/8C6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575974BE15-181 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級R3/8C6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575990BE15-181 1.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当R3/8C6872
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575999BE15-181 2MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計1.5級相当R3/8C6872
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576008BE15-181 10MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)密閉形圧力計JIS1.6級R3/8SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576017BE15-231 0~40kPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BC6872
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576026BE15-231 0.2MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)密閉形圧力計1.5級相当G3/8BC6872
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576035BE15-231 0.25MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)密閉形圧力計JIS1.6級G3/8BC6872
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする