15576735 | BG10-131 0.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | C6872 | | | |
15576744 | BG10-131 1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | C6872 | | | |
15576760 | BG10-131 1.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | C6872 | | | |
15576769 | BG10-131 2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G3/8B | C6872 | | | |
15576778 | BG10-131 2.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | C6872 | | | |
15576787 | BG10-131 3MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G3/8B | C6872 | | | |
15576796 | BG10-131 3.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G3/8B | C6872 | | | |
15576805 | BG10-131 4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15576814 | BG10-131 6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15576830 | BG10-131 10MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15576839 | BG10-131 25MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15576848 | BG10-133 0.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15576857 | BG10-133 1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15576866 | BG10-133 1.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15576875 | BG10-141 1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | C6872 | | | |
15576884 | BG10-141 1.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | C6872 | | | |
15576900 | BG10-141 2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G1/2B | C6872 | | | |
15576909 | BG10-141 2.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | C6872 | | | |
15576918 | BG10-141 3MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G1/2B | C6872 | | | |
15576927 | BG10-141 3.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G1/2B | C6872 | | | |
15576936 | BG10-141 4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15576945 | BG10-141 5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G1/2B | SUS316 | | | |
15576954 | BG10-141 6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15576970 | BG10-141 10MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15576979 | BG10-141 16MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15576988 | BG10-141 25MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15576997 | BG10-143 0.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577006 | BG10-143 1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577015 | BG10-143 1.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577024 | BG10-143 2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577040 | BG10-143 4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577049 | BG10-143 6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577058 | BG10-143 10MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577067 | BG10-143 35MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | AU | 1.5級相当 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577076 | BG10-231 1.6MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G3/8B | C6872 | | | |
15577085 | BG10-231 2MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | 1.5級相当 | G3/8B | C6872 | | | |
15577094 | BG10-231 2.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G3/8B | C6872 | | | |
15577110 | BG10-231 3.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | 1.5級相当 | G3/8B | C6872 | | | |
15577119 | BG10-231 4MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15577128 | BG10-233 1MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G3/8B | SUS316 | | | |
15577137 | BG10-233 2MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | 1.5級相当 | G3/8B | SUS316 | | | |
15577146 | BG10-233 3.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | 1.5級相当 | G3/8B | SUS316 | | | |
15577155 | BG10-241 1MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G1/2B | C6872 | | | |
15577164 | BG10-241 2MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | 1.5級相当 | G1/2B | C6872 | | | |
15577180 | BG10-241 2.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G1/2B | C6872 | | | |
15577189 | BG10-241 3.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | 1.5級相当 | G1/2B | C6872 | | | |
15577198 | BG10-241 4MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577207 | BG10-241 6MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577216 | BG10-241 10MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |
15577225 | BG10-241 16MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | BU | JIS1.6級 | G1/2B | SUS316 | | | |