長野計器
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査成績書付)
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)
約300
外径(Φmm)
75
測定流体
気体・液体
内容量
1セット
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
種類
呼び
精度
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15580156
AC20-131 0.16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580165
AC20-131 0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580174
AC20-131 0.25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580190
AC20-131 0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580199
AC20-131 0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580208
AC20-131 0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580217
AC20-131 0.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580226
AC20-131 0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580235
AC20-131 1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580244
AC20-131 1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580260
AC20-131 10MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580269
AC20-131 15MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580278
AC20-131 16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580287
AC20-131 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580296
AC20-131 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580305
AC20-131 25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580314
AC20-131 2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580330
AC20-131 3.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580339
AC20-131 35MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580348
AC20-131 3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580357
AC20-131 4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580366
AC20-131 5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580375
AC20-131 6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580384
AC20-131 7MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580400
AC20-131-M 0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計蒸気用
AMT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,098
¥8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580409
AC20-131-M 0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計蒸気用
AMT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580418
AC20-131-M 1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計蒸気用
AMT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580427
AC20-131-M 1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計蒸気用
AMT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580436
AC20-131-M 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計蒸気用
AMT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580445
AC20-131-M 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計蒸気用
AMT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580454
AC20-131-M 2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計蒸気用
AMT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580470
AC20-133 0.16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580479
AC20-133 0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580488
AC20-133 0.25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580497
AC20-133 0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580506
AC20-133 0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580515
AC20-133 0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580524
AC20-133 0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580540
AC20-133 1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580549
AC20-133 1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580558
AC20-133 10MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580567
AC20-133 16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580576
AC20-133 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580585
AC20-133 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580594
AC20-133 25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580610
AC20-133 2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580619
AC20-133 3.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580628
AC20-133 40MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580637
AC20-133 4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580646
AC20-133 5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
普通形圧力計
AT
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。