密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15(検査成績書付)

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15(検査成績書付) - 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15(検査成績書付) - 長野計器

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

質量(g)約300呼びDU校正証明書なし内容量1セット
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15588398BA15-121 0.4MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588407BA15-121 -0.1~0MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588416BA15-121 0.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.6G1/4B気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588425BA15-121 15MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)601.5級相当0~15G1/4B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588434BA15-123 0.4MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588450BA15-123 4MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~4G1/4B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588459BA15-123 6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~6G1/4B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588468BA15-171 0.4MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.4R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588477BA15-171 0.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.6R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588486BA15-171 1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588495BA15-171 6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~6R1/4気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588504BA15-171 -0.1~0MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級-0.1~0R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588520BA15-173 0.1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.1R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588529BA15-173 0.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.6R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588538BA15-173 1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588547BA15-173 1.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1.6R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588556BA15-173 -0.1~0MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級-0.1~0R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588565BA15-221 0.4MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588574BA15-221 0.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.6G1/4B気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588590BA15-221 2.5MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~2.5G1/4B気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588599BA15-221 6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~6G1/4B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588608BA15-221 -0.1~0MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588617BA15-223 0.2MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)601.5級相当0~0.2G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588626BA15-223 0.4MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588635BA15-223 0.5MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)601.5級相当0~0.5G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588644BA15-223 1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1G1/4B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588660BA15-223 1.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1.6G1/4B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588669BA15-223 6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~6G1/4B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588678BA15-271 0.4MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.4R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588687BA15-271 0.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.6R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588696BA15-271 1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588705BA15-271 1.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1.6R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588714BA15-271 2.5MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~2.5R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588730BA15-271 -0.1~0MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0R1/4気体・液体
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588739BA15-271 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0.1R1/4気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588748BA15-273 0.1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.1R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588757BA15-273 0.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.6R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588766BA15-273 1MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588775BA15-273 1.6MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1.6R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588784BA15-273 25MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~25R1/4気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588800BA15-273 -0.1~0MPa(検査成績書付)D枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0R1/4気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする