長野計器
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査成績書付)
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)
約800
校正証明書
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
568
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15596475
BE12-143 50MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~50
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596484
BE12-131 0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596500
BE12-131 0.16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.16
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596509
BE12-131 0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596518
BE12-131 0.25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596527
BE12-131 0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.3
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596536
BE12-131 0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596545
BE12-131 0.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596554
BE12-131 0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596570
BE12-131 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596579
BE12-131 1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~1.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596588
BE12-131 1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596597
BE12-131 2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596606
BE12-131 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~2.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596615
BE12-131 3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~3
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596624
BE12-131 3.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~3.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596640
BE12-131 4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596649
BE12-131 5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596658
BE12-131 6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596667
BE12-131 7MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~7
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596676
BE12-131 10MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~10
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596685
BE12-131 15MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~15
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596694
BE12-131 16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~16
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596710
BE12-131 25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596719
BE12-131 35MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~35
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596728
BE12-131 -0.1~0MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~0
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596737
BE12-131 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~0.1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596746
BE12-131 -0.1~0.16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~0.16
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596755
BE12-131 -0.1~0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
-0.1~0.2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596764
BE12-131 -0.1~0.25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~0.25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596780
BE12-131 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
-0.1~0.3
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596789
BE12-131 -0.1~0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~0.4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596798
BE12-131 -0.1~0.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
-0.1~0.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596807
BE12-131 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596816
BE12-131 -0.1~1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596825
BE12-131 -0.1~1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
-0.1~1.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596834
BE12-131 -0.1~1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596850
BE12-131 -0.1~2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
-0.1~2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596859
BE12-131 -0.1~2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
-0.1~2.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596868
BE12-131-M 0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596877
BE12-131-M 0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596886
BE12-131-M 0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.3
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596895
BE12-131-M 0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596904
BE12-131-M 0.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596920
BE12-131-M 0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596929
BE12-131-M 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596938
BE12-131-M 1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~1.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596947
BE12-131-M 1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596956
BE12-131-M 2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596965
BE12-131-M 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~2.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。