パール金属
エコステージ ステンレスエアーポット
電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。手のひら全体で押せるアップ形状。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン、ABS樹脂、口がね:ABS樹脂、中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、揚水パイプ:ステンレス鋼
質量(g)
1625
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×165×290
保温効力(℃)
70以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606038
HB-6760
グレー
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25153706
HB-6759
ミルキーホワイト
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください